SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 工具差し
SK11の ツールホルダー用 工具差し
ツールフックSC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39947426
品番
SPD-SC-RD-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ラチェットレンチがそのまま引っ掛けられる大型カラビナです。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
アルミ製で軽量、大型タイプです。
ベルト上部から差込でき、簡単に着脱が出来ます。
色
レッド
材質
アルミ
用途
ベルトに通して工具類の吊り下げ
質量(kg)
【吊り下げ可能工具】3まで
注意
※本品は体重を支える金具ではありません。
※使用する工具には落下防止具を装着してください。
※金具、リベット、溶接部分に異常がある場合は使用しないでください。
※損傷摩耗などで変形した場合は使用しないでください。
※工具重量は3kgを超えないようにして下さい。