SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 腰袋
小型腰袋2段
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39947514
品番
SPD-RD-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
安全コードの取り付けに豊富なD環&ハトメのついた腰袋です。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
色
レッド
材質
ポリエステル
用途
ツールの収納
形状
2段
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×220×80