※天板補足画像

作業台 オプション天板(軽量用天板)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39948634 品番 KK-9075FTEC
参考基準価格(税別)¥21,210 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

豊富なバリエーションのサカエ天板。
用途に合わせてお選び下さい。

奥行(mm)750 間口(mm)900 高さ(mm)21 材質(天板)改正RoHS指令対応サカエリューム天板 色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)21 アズワン品番64-5291-56 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※天板の組み合わせによる耐荷重アップは、メーカーまでお問い合わせ下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする