※天板補足画像
サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ天板・中板
作業台 オプション天板(軽量用天板)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39948659
品番
KK-1560FTEC
参考基準価格(税別)
¥30,610
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
豊富なバリエーションのサカエ天板。
用途に合わせてお選び下さい。
奥行(mm)
600
間口(mm)
1500
高さ(mm)
21
材質(天板)
改正RoHS指令対応サカエリューム天板
色(天板)
グリーン
天板厚さ(mm)
21
アズワン品番
64-5291-59
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※天板の組み合わせによる耐荷重アップは、メーカーまでお問い合わせ下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000