※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-156FE 軽量作業台KSタイプ(改正RoHS指令 制限物質10種対応) サカエ 39948729 KS-156FE 軽量作業台KSタイプ(改正RoHS指令 制限物質10種対応) サカエ 39948729

軽量作業台KSタイプ(改正RoHS指令 制限物質10種対応)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39948729 品番 KS-156FE
参考基準価格(税別)¥49,470 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応のサカエリューム天板付作業台。従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途
電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤードなどの作業場にて。
座り作業用。
均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)740 質量(kg)23 材質(天板)改正RoHS指令10物質対応サカエリューム 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)グリーン 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 仕様組立式 天板厚さ(mm)21 アズワン品番64-5292-32 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×21 アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
関連資料:寸法図(0.09MB) 取扱説明書:(0.44MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

軽量作業台KSタイプ紹介動画
軽量作業台組立方法紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする