※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTG-393S 中量作業台(KTGタイプ/耐荷重700kg/スチール天板/H900/固定式) サカエ 39949919 KTG-393S 中量作業台(KTGタイプ/耐荷重700kg/スチール天板/H900/固定式) サカエ 39949919

中量作業台(KTGタイプ/耐荷重700kg/スチール天板/H900/固定式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39949919 品番 KTG-393S
参考基準価格(税別)¥65,200 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)700 間口(mm)900 奥行(mm)750 高さ(mm)900 質量(kg)35 材質(天板)スチール(粉体塗装) 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)グリーン 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 ねじ径【アジャスター】M16×2.0 天板厚さ(mm)25 アズワン品番64-5294-56 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×750×25
関連資料:寸法図(0.09MB) 取扱説明書:(0.41MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする