※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLK-156FWN 電動昇降作業台(中量タイプ) サカエ 39950217 DLK-156FWN 電動昇降作業台(中量タイプ) サカエ 39950217

電動昇降作業台(中量タイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39950217 品番 DLK-156FWN
参考基準価格(税別)¥302,200 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)100 間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)650〜1100 質量(kg)55 材質(天板)サカエリューム 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)グリーン 色(本体)ホワイト 色(脚部)ホワイト 用途工場・オフィス・病院・実験・研究施設・学校などで作業現場・オフィスの働き方改革に 電源(V)100 コード長さ(m)3 天板厚さ(mm)21 アズワン品番64-5294-90 グリーン購入法適合 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×21
関連資料:寸法図(0.07MB) 取扱説明書:(0.66MB)
注意
※脚部奥行はD750mmです。
※完成品出荷のため、現地での組立はできません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする