曜日別特売
DLK-186VWN 電動昇降作業台(中量タイプ) サカエ 39950366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLK-186VWN 電動昇降作業台(中量タイプ) サカエ 39950366
DLK-186VWN 電動昇降作業台(中量タイプ) サカエ 39950366

電動昇降作業台(中量タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
間口(mm)1800
色(天板)ホワイト
材質(天板)抗菌・抗ウイルス天板
内容量1個注文コード39950366品番DLK-186VWN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥242,000

立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場・オフィス・病院・実験・研究施設・学校などで作業現場・オフィスの働き方改革に均等耐荷重(kg)100間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)650~1100質量(kg)60材質(天板)抗菌・抗ウイルス天板色(天板)ホワイト色(本体)ホワイト電源(V)100コード長さ(m)3天板厚さ(mm)21グリーン購入法適合天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×21
注意
※脚部奥行はD750mmです。
※完成品出荷のため、現地での組立はできません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする