KWS-158 重量作業台KWタイプ サカエ 39950585 KWS-158 重量作業台KWタイプ サカエ 39950585

重量作業台KWタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 間口(mm)1500 奥行(mm)800 注文コード39950585 品番KWS-158
参考基準価格(税別)¥89,600 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は間口・奥行・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。
本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)2000 間口(mm)1500 奥行(mm)800 高さ(mm)740 質量(kg)65 材質(天板)スチール(粉体塗装) 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)グリーン 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 用途組立加工・仕分け・梱包作業に ねじ径【アジャスター】M16×2.0 天板厚さ(mm)38 アズワン品番64-5295-40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1500×800×38
関連資料:寸法図(0.09MB) 取扱説明書:(0.41MB)
注意
※カンヌキは後側のみの取り付けとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

重量作業台KWタイプ紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする