KK-187S 軽量作業台(KK/350kg/スチール天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ 39950707 KK-187S 軽量作業台(KK/350kg/スチール天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ 39950707

軽量作業台(KK/350kg/スチール天板/H740/ペダル昇降移動式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 奥行(mm)750 注文コード39950707 品番KK-187S
参考基準価格(税別)¥145,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は間口・奥行など9種類から選べます 他の種類を見る

静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)(固定/移動/昇降)350/250/250・底板(中板):30 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)73 材質(天板)スチール(粉体塗装) 材質(本体)スチール/底板MDF 色(天板)グリーン 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 材質【アジャスター】樹脂 サカエグリーン ねじ径【アジャスター】M12×P1.75 キャスター100Φハードゴムキャスター 天板厚さ(mm)25 アズワン品番64-5295-62 グリーン購入法適合 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×25
関連資料:寸法図(0.09MB) 取扱説明書:(0.77MB)(0.78MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品説明動画

昇降移動式作業台紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする