※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台 オプションマット(改正RoHS指令 制限物質10種対応)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39951084 品番 FE-186M
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応のマットです。従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応。用途に合わせてお選び下さい。

間口W×奥行D(mm)1800×600 奥行(mm)600 間口(mm)1800 用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場などで作業する作業台用オプションマットとして 材質塩化ビニール 厚さ(mm)2 グリーン アズワン品番64-5296-40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※材質の性能上、寸法に多少ばらつきがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89531837
2019-07-04
用途:
梱包作業時

重い荷物を載せる際に少しでもクッションが欲しくて、購入しました。
最初は反りがあって端がめくれているのが気になっていましたが、だいぶ馴染んできたと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする