回転作業台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39951154 品番 RT-600FE
参考基準価格(税別)¥141,700 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

360度どの方向からも自由に作業が可能。
軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。
防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。

材質(天板)改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板 質量(kg)28 ねじ径【アジャスター】M12×P1.75 均等耐荷重(kg)400 アズワン品番64-5296-99 用途組立作業や検査工程などに 色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)21 色(本体)サカエグリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ 外寸(外径Φ×高さH)(mm)590×740 天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)590×21

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品説明動画

回転作業台紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする