サカエ
サカエの 作業台
サカエの 回転台
回転作業台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39951215
品番
RT-900FEBSP
参考基準価格(税別)
¥231,100
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
360度どの方向からも自由に作業が可能。
軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。
防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
材質(天板)
改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板
質量(kg)
64
ねじ径
【アジャスター】M16×2.0
均等耐荷重(kg)
600
アズワン品番
64-5297-06
用途
組立作業や検査工程などに
色(天板)
グリーン
天板厚さ(mm)
21
色(本体)
サカエグリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
防振タイプ
外寸(外径Φ×高さH)(mm)
890×740
天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)
890×21
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
商品説明動画
回転作業台紹介動画
参考になった