回転作業台

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39951285 品番TRK-600SE
参考基準価格(税別)¥89,600 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

天板を回転させることで作業効率アップ。
移動のムダを省きます。

材質(天板)改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板 用途組立作業や検査工程などに 材質【アジャスター】樹脂 質量(kg)29 高さ(mm)760〜960 奥行(mm)600 間口(mm)600 ねじ径【アジャスター】M12×P1.75 色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)25 均等耐荷重(kg)150 色(本体)サカエグリーン アズワン品番64-5297-13 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×600×21

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

回転作業台紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする