サカエ
サカエの 作業台
サカエの 回転台
クルクル回転盤(改正RoHS10物質対応サカエリューム天板)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39951294
品番
KUS-600FTE
参考基準価格(税別)
¥108,900
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
天板を回転させることで作業効率アップ。
移動のムダを省きます。
材質(天板)
改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板
質量(kg)
18
均等耐荷重(kg)
400
アズワン品番
64-5297-14
外寸(外径Φ×高さH)(mm)
590×53
色(天板)
グリーン
天板厚さ(mm)
21
色(本体)
サカエグリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)
890×21
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
クルクル回転盤紹介動画
参考になった