天板高さ(m)0.1〜0.12
天板寸法(幅×奥行)(mm)900×450
設置寸法(幅×奥行)(mm)900×450
質量(kg)11
最大使用荷重(kg)80
材質(本体)スチール
仕様PVCマット張り、完成品
材質スチール
色グレー
段数1
設置寸法・奥行(mm)450
設置寸法・幅(mm)900
アズワン品番64-5297-16
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×100〜120
アジャスター防振タイプ ネジ径AJ-1S(M12×P1.75)
天板寸法・幅(mm)900
天板寸法・奥行(mm)450