足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ高床用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39951337 品番 SA-0945H
参考基準価格(税別)¥41,560 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。
クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。

天板高さ(m)0.2〜0.3 天板寸法(幅×奥行)(mm)900×450 設置寸法(幅×奥行)(mm)900×450 質量(kg)12 最大使用荷重(kg)80 材質(本体)スチール 材質スチール グレー 段数1 設置寸法・奥行(mm)450 設置寸法・幅(mm)900 アズワン品番64-5297-18 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×200〜300 アジャスター防振タイプ ネジ径M12×P1.75 天板寸法・幅(mm)900 天板寸法・奥行(mm)450

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

足踏台紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする