保管システム透明窓付扉タイプ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39952213 品番 PNH-1263AW
参考基準価格(税別)¥370,700 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。
収納物の見える化に貢献。透明窓付の保管庫。

材質【アジャスター】樹脂 ホワイト 質量(kg)132 用途組立加工・仕分け・梱包作業に ねじ径【アジャスター】M12×P1.75 均等耐荷重(kg)250 アズワン品番64-5298-96 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×640×1800

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする