サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
保管システム透明窓付扉タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39952229
品番
PNH-1263A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥274,000
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。
収納物の見える化に貢献。透明窓付の保管庫。
材質
【アジャスター】樹脂
色
グリーン
質量(kg)
132
用途
組立加工・仕分け・梱包作業に
ねじ径
【アジャスター】M12×P1.75
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×640×1800
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000