保管システム

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39952238 品番PNH-RC18DW
参考基準価格(税別)¥841,900 販売価格(税込) ¥813,780
販売価格(税別)
739,800

限られた壁面スペースを100%有効活用。
収納・作業効率を大幅にアップします。

質量(kg)218 材質(天板)サカエリューム(黒色)天板 均等耐荷重(kg)250・(キャビネット1段当り)100・(架台1段)50 色(本体)パールホワイト アズワン品番64-5299-01 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1810×640×1800

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品説明動画

安全対策3重安全装置紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする