画像準備中

重量キャビネットSKVタイプ(ボールスライドレール仕様)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39952299 品番 SKV8BS-1261ANG
参考基準価格(税別)¥342,300 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

耐震構造 3重安全装置内蔵。
オールロック機構:全ての引出しが同時にロックされ、大切な工具、部品を守ります。
ラッチ機構:引き手を引くだけで自動的にストッパーが外れ、スムーズに引出しが開けられます。
セーフティロック機構:一つの引出しを開けると安全システムが自動的に動いて、他の引出しは全てロックされます。
引出しが一段づつしか開かないため、キャビネットを転倒事故から守ります。

質量(kg)130 高さ(mm)1200 引出し数H100×1段、H200×5段 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(H100タイプ)792×472×82、(H200タイプ)792×472×182 用途作業工具・図面・部品などの保管用に 材質スチール 奥行(mm)550 間口(mm)880 均等荷重(kg)65 色(本体)グリーン アズワン品番64-5299-89 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×550×1200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする