サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャビネット・ツールキャビネット
サカエの キャビネット・ツールキャビネット本体
重量キャビネットSKVタイプ オプション天板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39952353
品番
SKV8-FTENG
参考基準価格(税別)
¥27,880
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
重量キャビネットSKVタイプのオプション天板です。
材質
改正RoHS10物質対応サカエリューム
材質(天板)
改正RoSH物質対応サカエリューム天板
色(天板)
グリーン
天板厚さ(mm)
21
色(本体)
グリーン
アズワン品番
64-5301-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000