マルチプルラック天板付(固定式・コンテナ無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39953875 品番MR-10ATL
参考基準価格(税別)¥118,300 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

新構造・横揺れに強いマルチプルラックに天板付が新登場。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

耐荷重(kg/段)50 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1250×570×1020 ホワイト 材質【アジャスター】樹脂 質量(kg)50 高さ(mm)1020 奥行(mm)570 間口(mm)1250 ねじ径【アジャスター】M12×P1.75 材質(天板)ポリエステル天板 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)21 アズワン品番64-5304-24 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)250 均等耐荷重(kg/段)50
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする