サカエ
サカエの 収納・設備・保管・運搬用品
サカエの 作業台/実験台
サカエの ステンレス作業台
ステンレス作業台キャビネットワゴン(SS-FC)付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39954304
品番
SUS3-127FC
参考基準価格(税別)
¥368,100
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャビネットワゴンが付属していますので、書類や備品の収納に大変便利です。
均等耐荷重(kg)
300
高さ(mm)
740
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
質量(kg)
46
材質(天板)
SUS304(No.4仕上げ)
材質(本体)
SUS304
色(天板)
シルバー
色(本体)
シルバー
色(脚部)
シルバー
用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
付属品
(キャビネットワゴン)中棚1枚付、30mmピッチで段替可能
材質
SUS304
キャスター
(キャビネットワゴン)75Φナイロンウレタン車、ステンレス金具
材質(支柱)
SUS304(ヘアライン仕上げ)
天板厚さ(mm)
30
アズワン品番
64-5306-74
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×750×740
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
(キャビネットワゴン)445×570×630
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1200×750×30
関連資料:
寸法図(0.05MB)
取扱説明書:
(0.67MB)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※キャビネットワゴンの取手が天板より19mm出ます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000