※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU3-187EC ステンレス作業台キャビネットワゴン(SS-EC)付 サカエ 39954338 SU3-187EC ステンレス作業台キャビネットワゴン(SS-EC)付 サカエ 39954338

ステンレス作業台キャビネットワゴン(SS-EC)付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39954338 品番 SU3-187EC
参考基準価格(税別)¥534,200 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャビネットワゴンが付属していますので、書類や備品の収納に大変便利です。

均等耐荷重(kg)300 高さ(mm)740 間口(mm)1800 奥行(mm)750 質量(kg)70 材質(天板)SUS304(No.4仕上げ) 材質(本体)SUS304 色(天板)シルバー 色(本体)シルバー 色(脚部)シルバー 用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304 キャスター(キャビネットワゴン)75Φナイロンウレタン車、ステンレス金具 材質(支柱)SUS304(ヘアライン仕上げ) 天板厚さ(mm)30 アズワン品番64-5306-77 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×740 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(キャビネットワゴン)445×570×630 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×30
関連資料:寸法図(0.05MB) 取扱説明書:(0.67MB)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※キャビネットワゴンの取手が天板より19mm出ます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする