サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬車輛機器
サカエの ボンベ運搬車
ボンベ台車
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39954539
品番
BC-60I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ボンベを1度に6本運搬する事が出来ます。
用途
工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて
質量(kg)
65
キャスター
130Φウレタン車
色(本体)
アイボリー
アズワン品番
64-5308-87
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1320×550×1100
積載均等耐荷重(kg)
500
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500