サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリキャスター
サカエオリジナルキャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39954575
品番
SSFHT-100SELDS
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
静かでスムーズな走行を実現しました。
床面への汚れが付きにくく、始動性に優れ物を軽く搬送できます。
騒音を気にする施設での使用に適しています。
許容荷重(kg)
50
適合
軽作業台・ワゴン(ニューパール・ステンレススーパー・スーパースペシャルワゴン)
車輪幅(mm)
28
ピッチ(mm)
1.75
軸径
M12
軸長(mm)
20
ベアリング
ダブルベアリング(ラジアル)
キャスター径(Φmm)
100
使用するスパナ
【締付専用スパナ(19×21)
材質(金具)
ユニクロメッキ仕上
取付幅(mm)
126
アズワン品番
64-5308-99
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心(mm)
31
注意
※スパナは別売。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500