※8-M11-1-ISG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ分離型
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG110)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(N03)NPT3/8
注文コード
39955782
品番
ISG110-N031
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(1)応差目盛板付
管接続口径
(N03)NPT3/8
接点構成
(-)1a1b
圧力調整範囲(MPa)
(1)0.02〜0.3
単位
【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)
(0)黄銅・リン青銅
防水仕様
(1)開放型(IP40相当)
CADデータダウンロード