ハズキルーペ コンパクト 1.6倍 ブルーライト対応クリアレンズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39955808 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,982 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

スタイリッシュなデザインがお好みの方に。レンズ幅が小さく軽量。コンタクト・メガネの上から掛けられる。コンパクトで持ち運びに便利。柔らかフレーム。 小さい文字の見づらい方、細かい作業をされる方向け。

レンズサイズ(mm)W127×H31.5 焦点距離(目安)約30〜40cm 付属品専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書 材質レンズ:アクリル樹脂 フレーム:特殊ポリアミド樹脂 質量(g)22.6 タイプコンパクト 寸法(幅W×高さH)(mm)142×35 倍率(倍)1.6 材質(フレーム)特殊ポリアミド樹脂 フレーム長(mm)158 材質(レンズ)アクリル樹脂 ブルーライトカット率0.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
デスクワークでPC業務で使用しています
花房設備工業 様 (建設業・工事業)

出始めた頃から使用しています、わりとレンズに擦り傷がつきます2、3年事に買い変えます。量販店で購入していましたが品揃えが少なくモノタロウでは気に入った物がすぐ送られて有難い。

対象商品:
39955808
2019-08-17
用途:
パソコン操作の時などなど

メガネの上からかけられるので大変使位勝手が良く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする