※8-M11-1-ISG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ分離型
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG121)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39955816
品番
ISG121-N030-W
参考基準価格(税別)
¥16,940
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
管接続口径
(N03)NPT3/8
接点構成
(W)2ab
圧力調整範囲(MPa)
(2)0.05〜0.7
単位
【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)
(1)SUS316
防水仕様
(1)開放型(IP40相当)
CADデータダウンロード