※8-M11-1-ISG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ分離型
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG131)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(03)R3/8
注文コード
39955843
品番
ISG131-030-Q
参考基準価格(税別)
¥16,940
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(03)R3/8
接点構成
(-)1a1b
圧力調整範囲(MPa)
(3)0.1〜1.0
単位
【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)
(1)SUS316
防水仕様
(1)開放型(IP40相当)
CE-対応品
(-Q)対応品
CADデータダウンロード