ハズキルーペ(Hazuki)
ハズキルーペ(Hazuki)の メガネ・ゴーグル・防災面
ハズキルーペ(Hazuki)の 一般用メガネ
ハズキルーペ(Hazuki)の 拡大鏡 メガネ
ハズキルーペ コンパクト 1.6倍 ブルーライト対応カラーレンズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39955853
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,982
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
スタイリッシュなデザインがお好みの方に。レンズ幅が小さく軽量。コンタクト・メガネの上から掛けられる。コンパクトで持ち運びに便利。柔らかフレーム。 小さい文字の見づらい方、細かい作業をされる方向け。
レンズサイズ(mm)
W127×H31.5
焦点距離
(目安)約30〜40cm
付属品
専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書
材質
レンズ:アクリル樹脂 フレーム:特殊ポリアミド樹脂
色
紫
質量(g)
22.6
タイプ
コンパクト
寸法(幅W×高さH)(mm)
142×35
倍率(倍)
1.6
材質(フレーム)
特殊ポリアミド樹脂
フレーム長(mm)
158
材質(レンズ)
アクリル樹脂
ブルーライトカット率
0.55