ハズキルーペ コンパクト 1.6倍 ブルーライト対応カラーレンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39955869 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,982 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

スタイリッシュなデザインがお好みの方に。レンズ幅が小さく軽量。コンタクト・メガネの上から掛けられる。コンパクトで持ち運びに便利。柔らかフレーム。 小さい文字の見づらい方、細かい作業をされる方向け。

レンズサイズ(mm)W127×H31.5 焦点距離(目安)約30〜40cm 付属品専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書 材質レンズ:アクリル樹脂 フレーム:特殊ポリアミド樹脂 質量(g)22.6 タイプコンパクト 寸法(幅W×高さH)(mm)142×35 倍率(倍)1.6 材質(フレーム)特殊ポリアミド樹脂 フレーム長(mm)158 材質(レンズ)アクリル樹脂 ブルーライトカット率0.55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする