※8-M11-1-ISG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ分離型
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG210)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39955895
品番
ISG210-N030
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防水仕様
(2)防滴型(IP44相当)
圧力調整範囲(MPa)
(1)0.02〜0.3
材質(接液部)
(0)黄銅・リン青銅
管接続口径
(N03)NPT3/8
単位
【目盛板】(-)MPa
接点構成
(-)1a1b
CADデータダウンロード