※8-M11-1-ISG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG230)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39955922 品番ISG230-N030-W
参考基準価格(税別)¥13,750 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
管接続口径(N03)NPT3/8 接点構成(W)2ab 圧力調整範囲(MPa)(3)0.1〜1.0 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅 防水仕様(2)防滴型(IP44相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする