- ハズキルーペ クール 1.6倍 ブルーライト対応カラーレンズ ハズキルーペ(Hazuki) 39956115

ハズキルーペ クール 1.6倍 ブルーライト対応カラーレンズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード39956115品番-
参考基準価格(税別)¥9,982販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

メガネ型拡大鏡ハズキルーペ最小サイズの「ハズキ クール」。大きく見える機能はそのままに、さらにレンズを小さくしたモデルです。ポケットサイズで衝撃にも強いため持ち運びに便利です。

付属品専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書材質レンズ:アクリル樹脂 フレーム:特殊ポリアミド樹脂質量(g)20.5タイプクール寸法(幅W×高さH)(mm)145×27.3倍率(倍)1.6レンズサイズ(mm)127×23.5材質(フレーム)特殊ポリアミド樹脂フレーム長(mm)156.5材質(レンズ)アクリル樹脂焦点距離(目安)約30~40cmブルーライトカット率0.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39956158
2022-12-24
用途: 建設現場図面読み
有限会社林工務店

助かっています、軽い、つぶれない、持ち運び便利、手ごろな値段、しいて悪いところをいうなら傷がつきやすいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする