ハズキルーペ(Hazuki)
ハズキルーペ(Hazuki)の メガネ・ゴーグル・防災面
ハズキルーペ(Hazuki)の 一般用メガネ
ハズキルーペ(Hazuki)の 拡大鏡 メガネ
ハズキルーペ クール 1.32倍 ブルーライト対応カラーレンズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
フレーム色
赤
焦点距離
(目安)約50〜70cm
注文コード
39956228
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,982
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
色・フレーム色・焦点距離
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
メガネ型拡大鏡ハズキルーペ最小サイズの「ハズキ クール」。大きく見える機能はそのままに、さらにレンズを小さくしたモデルです。ポケットサイズで衝撃にも強いため持ち運びに便利です。
付属品
専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書
材質
レンズ:アクリル樹脂 フレーム:特殊ポリアミド樹脂
色
白
質量(g)
16.5
タイプ
クール
寸法(幅W×高さH)(mm)
W145×H27.3
倍率(倍)
1.32
フレーム色
赤
レンズ
カラー
レンズサイズ(mm)
W127×H23.5
材質(フレーム)
特殊ポリアミド樹脂
フレーム長(mm)
156.5
材質(レンズ)
アクリル樹脂
焦点距離
(目安)約50〜70cm
ブルーライトカット率
0.55