ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 脇机・ワゴン
XEHHシリーズ 脇デスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
付属品
ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚
注文コード
39956334
品番
XEHH047K-WH
参考基準価格(税別)
¥75,800
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
これからのワークスタイルに対応する高さ720mmのデスクシリーズです。
大型の開閉式配線カバーを採用していますので、配線作業もスムーズに行えます。
色
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×700×720
質量(kg)
31.3
付属品
ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×700×720
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
30
鍵
内筒交換錠、インジケーターキー
ラッチ
付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません