ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 折りたたみ会議テーブル
和机 3360
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ローズ
注文コード
39956684
品番
3360X-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,800
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ローズ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×600×330
質量(kg)
10
仕様
折りたたみ機構付
材質
天板:メラミン化粧板張り共張り仕上、脚部:26mmスチール角パイプ焼付塗装仕上
幅(mm)
1500
厚さ(mm)
【折り畳み時】90
高さ(mm)
330
奥行(mm)
600
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません