※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの 両開き書庫
両開き書庫 NWL
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39957917
品番
NWL-0904KK-AW
参考基準価格(税別)
¥51,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ウォームホワイト
質量(kg)
16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
899×500×350
本体
スチール塗装仕上
鍵
インジケーターキー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
899×500×350
ラッチ
付
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません