曜日別特売
ITV0030-0UBL ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0030) SMC 39958266

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0030)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)ブラケット(B) フラットブラケットケーブルコネクタ(L) ライトアングル型2m注文コード39958266品番ITV0030-0UBL
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)ベース(-) 単体用圧力レンジ(MPa)(3) 0.5内蔵ワンタッチ管継手種類(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型2m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする