片面黒板 BBE

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39958443 品番BBE1412
参考基準価格(税別)¥83,500 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質板面枠:アルミ押出材、板面:ホーローホワイト(暗線入)、脚部:スチールパイプ塗装仕上 幅(mm)1281 質量(kg)16 高さ(mm)1719 奥行(mm)532
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする