ITV1010-33F2N ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010) SMC 39959395

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(2) 1/4入力信号(3) 電圧形DC0~10V注文コード39959395品番ITV1010-33F2N
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(1) 0.1圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする