ITV1010-012N4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010) SMC 39959438

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(2) 1/4入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)注文コード39959438品番ITV1010-012N4
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(1) 0.1圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする