曜日別特売
- EX Workers E/Fウェア 原田産業 39961087

※着用例

- EX Workers E/Fウェア 原田産業 39961087
- EX Workers E/Fウェア 原田産業 39961087

EX Workers E/Fウェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード39961087品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

Cross-fan_EX40推奨ウェア
ファンの取り付け位置が高く、集中的に首筋、脇へ風を送り込みます。
スリムタイプでお腹周りが膨らみにくくなっております。
襟元の風クール(樹脂板)で首筋を効率的に風をあて冷却します。
ハーネス対応になっております。

用途
暑熱対策
仕様
男女兼用
サイズ展開:S、M、L、2L、3L、4L、5L
接触冷感、紫外線遮蔽96.5%、UPF50+、撥水性、ストレッチ性
シルバーグレーサイズ4L
注意
※使用上の注意をご覧ください。
※ファンは付属していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする