※着用例

- EX Workers E/Fウェア 原田産業 39961096 - EX Workers E/Fウェア 原田産業 39961096

EX Workers E/Fウェア

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L 注文コード39961096 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はサイズ7種類から選べます 他の種類を見る

Cross-fan_EX40推奨ウェア
ファンの取り付け位置が高く、集中的に首筋、脇へ風を送り込みます。
スリムタイプでお腹周りが膨らみにくくなっております。
襟元の風クール(樹脂板)で首筋を効率的に風をあて冷却します。
ハーネス対応になっております。

仕様
男女兼用
サイズ展開:S、M、L、2L、3L、4L、5L
接触冷感、紫外線遮蔽96.5%、UPF50+、撥水性、ストレッチ性
用途暑熱対策 シルバーグレー サイズ5L
注意
※使用上の注意をご覧ください。
※ファンは付属していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする