三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
3枚刃汎用ミディアムエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39961130
品番
3MS 9.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
用途
炭素鋼/合金鋼/鋳鉄
材質
コバルトハイス
刃数
3枚刃
全長(mm)
75
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9
ねじれ角(°)
30