曜日別特売
ITV1011-31N1L4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1011) SMC 39962597

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1011)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(1) 1/8入力信号(3) 電圧形DC0~10Vねじの種類(N) NPT注文コード39962597品番ITV1011-31N1L4
参考基準価格(税別)¥35,530販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
圧力レンジ(MPa)(1) 0.1電源電圧(V)(1) DC12~15入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5Vねじの種類(N) NPT接続口径(1) 1/8ブラケット(-) ブラケットなしケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m圧力表示(4) psi
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする