※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1011)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(2) 1/4
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
39962615
品番
ITV1011-322S
参考基準価格(税別)
¥35,530
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・入力信号・ねじの種類
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
圧力レンジ(MPa)
(1) 0.1
電源電圧(V)
(1) DC12~15
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力
(2) スイッチ出力・NPN出力
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(2) 1/4
ブラケット
(-) ブラケットなし
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
圧力表示
(-) Mpa
CADデータダウンロード