※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
mimoto
mimotoの ラップ・消耗品・食品包材
mimotoの 紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン
mimotoの おしぼり
hitohira 使い捨てウエットタオル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
香り
ピュアフローラル、フルーティブーケ、フレッシュガーデン
注文コード
39963011
品番
mmt-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
香り・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワンランク上のサービスの1つに。おもてなしの心をカタチにしました。個包装タイプなので外出先にも携帯用として。綿100%のウエットタオルです。
用途
ウエディング・冠婚葬祭・レストラン・ホテル・旅館・ノベルティなど色々な所でお使いいただけます。
成分
精製水・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・メチルイソチアゾリノン・香料
材質
綿100%
種類
【FLOWER】フラワー
シートサイズ(mm)
約200×230
本数
300本(各種100本毎)
香り
ピュアフローラル、フルーティブーケ、フレッシュガーデン
入数
1ケース300本入(各種100本毎)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません